ARAYMOND(RAYFIX)
ARAYMOND(RAYFIX)の プラグ・止め輪・ピン
ARAYMOND(RAYFIX)の 止め輪
XLファスナー ビス付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
44059646
品番
017232007
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
皿ビス(Φ4.5×50mm)付
寸法(mm)
16×43
耐荷重(kg)
(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60
適合板厚(mm)
石膏ボード13〜26
適合ねじ(mm)
45mm以上/Φ3.5〜5