アクリルサイコロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44059970 品番5面体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

アクリル樹脂製のサイコロ型5面体ディスプレイです。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせたり、開口部を横に向けてラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。透明度抜群で品質に自信あります。

材質アクリル樹脂 サイズ50角 タイプ5面体 板厚(mm)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×50 一辺長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする