※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)

(1件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 注文コード44060013 品番VX222DAB
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は電圧など151種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径3/8 仕様(B) NPT リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)4 使用流体 材質(ボディ)(D) C37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44060223
2017-05-11
用途:
用水
有限会社クボタ電気 様 (建設業・工事業)

納期が遅い、機器としては満足している。
機器は使えても納期が遅れると仕事の工程までもずらさないけない。
最初に連絡くれないと・・・・

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする