赤 吊り下げ名札 チャック式 シモジマ 44060076

赤 吊り下げ名札 チャック式 シモジマ 44060076
赤 吊り下げ名札 チャック式 シモジマ 44060076
赤 吊り下げ名札 チャック式 シモジマ 44060076
赤 吊り下げ名札 チャック式 シモジマ 44060076

吊り下げ名札 チャック式

商品レビューを投稿する
内容量1袋(10枚)注文コード44060076品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

イージーフックタイプのストラップは安全パーツ・長さ調整パーツ付き。簡易フック形状になっているので胸ポケット等にかけて使うこともできます。名札ケースはソフトタイプで背面にチャック付。名札を落とさず、水やホコリから名札を守ります。再生率40%以上原料を使用しグリーン購入法適合商品です。

材質ケース 再生オレフィン ひも 再生PET パーツ再生POM・再生ABS・再生PCサイズIDカード寸法(幅W×高さH)(mm)【中紙】95×60外寸(幅W×高さH)(mm)【ケース】103×78ひも長(cm)約90ひも幅(cm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする