吊り下げ名札 チャック式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 44060085 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

イージーフックタイプのストラップは安全パーツ・長さ調整パーツ付き。簡易フック形状になっているので胸ポケット等にかけて使うこともできます。名札ケースはソフトタイプで背面にチャック付。名札を落とさず、水やホコリから名札を守ります。再生率40%以上原料を使用しグリーン購入法適合商品です。

材質ケース 再生オレフィン ひも 再生PET パーツ再生POM・再生ABS・再生PC サイズIDカード 寸法(幅W×高さH)(mm)【中紙】95×60 外寸(幅W×高さH)(mm)【ケース】103×78 ひも長(cm)約90 ひも幅(cm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする