POPクリップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 幅(mm)25、【ホルダー】80 高さ(mm)160(アーム部50) 注文コード44060137 品番Mサイズ
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は幅・高さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

角度調節可能でコンパクトなクリップ式のホルダーです。POPやプライスカードを差し込み、店頭や商品棚などに設置することができます。限られた売り場に必須なお役立ちアイテムです。

材質ホルダー、クリップ:ポリカーボネート・ジョイント:ポリアセタール・金具:スチール 幅(mm)25、【ホルダー】80 高さ(mm)160(アーム部50) 最大挟み幅(mm)板状の場合:30、パイプ状の場合:直径15〜30 適合厚さ(mm)(用紙)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
店頭プライスタグ

他に安いものを使用したことがありますが、破損が多く消耗が激しかったのですがこちらの商品は耐久性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする