HEIKO
HEIKOの 封筒
HEIKOの 封筒(クラフト封筒 等)
事務用クラフト封筒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44060225
品番
角2 85g テープ付 郵便番号枠なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
事務用のクラフト封筒です。
用途
A4サイズに最適
材質
半晒クラフト紙85g
色
クラフト
サイズ
定形外の角2規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332
テープ種類
クイック
郵便番号欄
郵便番号枠なしタイプ
テープ
テープ付
窓枠
なし