HEIKO
HEIKOの 封筒
HEIKOの 封筒(クラフト封筒 等)
事務用クラフト封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44060250
品番
長3 70g テープ付 郵便番号枠あり
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
事務用のクラフト封筒です。
用途
A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに
材質
半晒クラフト紙70g
色
クラフト
サイズ
定形の長3規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235
テープ種類
クイック
郵便番号欄
郵便番号枠ありタイプ
テープ
テープ付
窓枠
なし