HEIKO
HEIKOの 封筒
HEIKOの 封筒(クラフト封筒 等)
事務用クラフト封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44060259
品番
長4 50g 郵便番号枠なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
事務用のクラフト封筒です。
用途
B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに
材質
半晒クラフト紙50g
色
クラフト
サイズ
定形の長4規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205
郵便番号欄
郵便番号枠なしタイプ
窓枠
なし