HEIKO
HEIKOの 封筒
HEIKOの 封筒(クラフト封筒 等)
事務用ケント封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
定形外の角2規格
郵便番号欄
郵便番号枠なしタイプ
注文コード
44060347
品番
角2 100g テープ付 郵便番号枠なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・郵便番号欄
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
事務用の白いケント封筒です
用途
A4サイズに最適
材質
ケント紙100g
色
白
サイズ
定形外の角2規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332
テープ種類
クイック
郵便番号欄
郵便番号枠なしタイプ
テープ
テープ付
窓枠
なし