HEIKO
HEIKOの 封筒
HEIKOの 封筒(クラフト封筒 等)
事務用ケント封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
定形の長3規格
郵便番号欄
郵便番号枠ありタイプ
注文コード
44060365
品番
長3 80g テープ付 郵便番号枠あり
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・郵便番号欄
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
事務用の白いケント封筒です
用途
A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに
材質
ケント紙80g
色
白
サイズ
定形の長3規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235
テープ種類
クイック
郵便番号欄
郵便番号枠ありタイプ
テープ
テープ付
窓枠
なし