RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ピンポンチ
グリップ付センターポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44060818
品番
430 122 0 UES
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
先端径(Φmm)
4
全長(mm)
120
付属品
ハンドガード
質量(g)
84
八角対辺(mm)
10