不織布 のび×2バッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44060898 品番 S
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

1枚の不織布シートが持ち帰りバッグに変身!中の商品が見えてインスタ映えします。ふわっとかわいく上部を結べばディスプレイとしても話題になりそうです。店頭でのストックも場所を取らないので大変便利です。

用途ドリンクカップやスープカップなどを入れて 材質不織布 寸法(mm)約235×200 グリーン サイズS 耐荷重(kg)約0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44060916
2024-12-23
用途:
テイクアウト用のドリンクやフードボックスに使用
ここめろカフェ 様 (飲食業)

場所もとらず見た目も良くsizeが3種類あるので商品に合わせて使用出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする