曜日別特売
M 不織布 のび×2バッグ HEIKO 44060907

M 不織布 のび×2バッグ HEIKO 44060907
M 不織布 のび×2バッグ HEIKO 44060907
M 不織布 のび×2バッグ HEIKO 44060907

不織布 のび×2バッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1パック(100枚)注文コード44060907品番M
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

1枚の不織布シートが持ち帰りバッグに変身!中の商品が見えてインスタ映えします。ふわっとかわいく上部を結べばディスプレイとしても話題になりそうです。店頭でのストックも場所を取らないので大変便利です。

用途
ドリンクカップ2本やランチボックスなどを入れて
材質不織布寸法(mm)約250×220イエローサイズM耐荷重(kg)約0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44060916
2024-12-23
用途: テイクアウト用のドリンクやフードボックスに使用
ここめろカフェ飲食業

場所もとらず見た目も良くsizeが3種類あるので商品に合わせて使用出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする