保冷剤 スノーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(250個) 注文コード 44061126 品番 50g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。

材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC 寸法(mm)75×105 R-5
注意
※こちらの商品はミシン目 10 連結仕様となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44061108
2025-08-28
用途:
加工食品 塩辛等の小売り販売に使用します
丸中海産株式会社 様 (卸売・小売業)

お客様が喜ばれます
最近毎日暑い日がつづきます
こんな時は非常に便利で使い安いです

2025-07-12
用途:
暑い日のお持ち帰りのお客様の商品に使います。
焼菓子工房ひまわり 様 (製造業)

きれいで、コンパクト、使いやすい、なにより、お手頃価格でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする