441 010 0 UES テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061159

441 010 0 UES テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061159
441 010 0 UES テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061159
441 010 0 UES テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061159
441 010 0 UES テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061159

テーパーポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端径(Φmm)10
質量(g)135
内容量1個注文コード44061159品番441 010 0 UES
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
先端径(Φmm)10全長(mm)120質量(g)135八角対辺(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする