曜日別特売
35cm 1本丸ゴム 1重 シモジマ 44061424

35cm 1本丸ゴム 1重 シモジマ 44061424
35cm 1本丸ゴム 1重 シモジマ 44061424

1本丸ゴム 1重

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長(cm)35
内容量1パック(50本)注文コード44061424品番35cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お弁当やギフト向け包装資材として人気です。掛結びタイプ。

材質ラメフィルム・生ゴム全長(cm)35折径(cm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 色紙にリボン代わりにかける
教育・研究機関

使いやすいサイズとゴム製で便利。
カラーバリエーションがあるとなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする