SWAN
SWANの 両面テープ
SWANの 両面テープ一般用途用
細〜い紙両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
44061476
品番
3×20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
3mmの細幅の両面テープ。ラッピングやアルバム作成、工作などの細かな部分に便利です。
材質
不織布
幅(mm)
3
色
クリア
長さ(m)
20
被着材の素材
紙