HEIKO
HEIKOの 両面テープ
HEIKOの 両面テープ一般用途用
強粘着両面テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
15
注文コード
44061510
品番
15×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質
不織布
幅(mm)
15
色
クリア
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系粘着剤
適合材
プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど
特性
強粘着
被着材の素材
プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
注意
※シリコン加工面やフッ素樹脂加工面、レンガなどの粗面には接着できません。