曜日別特売
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518

465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518
465 125 1 超硬フラットスクレーパー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 44061518

超硬フラットスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ブレード幅(mm)25注文コード44061518品番465 125 1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質(刃)超硬厚さ(mm)(ブレード)5質量(g)290ブレード長さ(mm)240ブレード幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする