HEIKO
HEIKOの 両面テープ
HEIKOの 両面テープ一般用途用
強粘着両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44061519
品番
20×20
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
アウトレット
¥599
¥
489
バスケットに入れる
一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質
不織布
幅(mm)
20
色
クリア
長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系粘着剤
適合材
プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど
特性
強粘着
被着材の素材
プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
注意
※シリコン加工面やフッ素樹脂加工面、レンガなどの粗面には接着できません。