再剥離両面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44061580 品番 25×18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。

材質不織布 幅(mm)25 クリア 長さ(m)18 主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに 特性再剥離可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする