緩衝材 ボーガスペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44061607 品番320×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます。古紙を利用している環境に配慮した商品です。400mmごとにミシン目が入っています。

材質古紙51.2g 幅(mm)320 長さ(m)100
注意
※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44061625
2025-04-10
用途:
梱包

梱包の隙間埋め用に購入しました。400mmごとにミシン目が付いていて作業効率がかなり良いので、ポイントが高いです。今回は緑色系のペーパーが来ましたが、色合いも良かったと感じます。古紙51.2gの商品と書いてありましたが、もう少し厚い(重い)商品も選択出来ると、少ない量で梱包出来て時短にもつながるので、有れば購入したいと思います。

2025-06-27
用途:
梱包作業
有限会社大原 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通信販売業なので商品の梱包の際に使っています。
緩衝材としてのは十分ですし、価格も手頃なので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする