ウェイポイント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44061615 品番44900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,150 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 色(本体)イエロー 全長(mm)172 付属品DC12V電源コード、ストラップ 質量(g)816(電池装着時) 連続使用時間(時間)約8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする