超小型オートリベットフィーダー

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(バスケット)500本 注文コード44061774 品番ARF-810-40-21
参考基準価格(税別)¥779,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

電動&エアーレスでリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダー!
エアーレスで卓上サイズなので、作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。
ブラインドリベットを片手で自動セット!生産性・作業性が劇的アップ。
3秒に1本以上の安定したリベット供給を実現。
電気のみで動作するので省エネに貢献。
生産管理に便利ナカウンター機能や外部出力端子を標準装備。
コードレスリベッター(R2B1)との併用でさらに環境にやさしい現場に。

用途リベット装着の生産性向上に 材質プラスチック・ステンレス・スチール(カバーユニット)/ステンレス(ドラムユニット) 質量(kg)10.5 容量(バスケット)500本 電源(V)AC100〜240(50〜60Hz) リベット径(Φmm)4 騒音値(dB)75以下 外部出力他の機器と接続可 機能トータルカウントモード、プリセットカウントモード、ノーカウントモード 消費電流(A)1以下 ホルダー径(mm)(フレームヘッド)21 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420×350×240 RoHS指令(10物質対応)対応 サイクルタイム3秒以下/本 適合リベッターR1A1、R2A1、AR2000MV、R2B1 動作電圧(V)DC12
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※フレームヘッドの直径が22mmの旧仕様をご使用の場合は、別途21mmのフレームヘッドが必要です。
※リベット使用範囲の注意点として長さ制限がございます。(Φ3.2mm(3系統)は[4-6]サイズ、 Φ4.0mm(4系統)は[5-6]サイズまで)
※使用中は保護めがねを着用してください。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※代表画像を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【工具】手軽にリベット自動供給!オートリベットフィーダー ARF810E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする