※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM1-30QMX ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 44061938 CLM1-30QMX ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 44061938 CLM1-30QMX ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ) 44061938

ソフトタッチマイクロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)15〜30 校正証明書- 注文コード44061938 品番CLM1-30QMX
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は測定範囲・校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。
ABSスケール
ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。
MeasurLinkと接続可能
スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途
電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
測定範囲(mm)15〜30 最小表示量(mm)0.001 付属品基準棒1本、マイナスドライバー(No.210183)1個 仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N●測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値) 参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨) 質量(g)380 タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)15 シリーズ227 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法d(mm)15 寸法a(mm)8.5 測定力(N)0.5〜2.5(可変式)[0.5、1.0、1.5、2.0、2.5] 寸法e(mm)17 量子化誤差±1カウント 平面度(μm)0.3 寸法b(mm)36 機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 平行度(μm)2 寸法c(mm)12.8 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10〜60 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書- 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※WEBからの発注のみとなります。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする