※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-30AX デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 44062078 CD-30AX デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 44062078

デジマチックノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード44062078 品番CD-30AX
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタル式ノギスのスタンダードモデルです。デジタル表示ですので測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーは発生しません。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ISO113383-1準拠

適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.01 校正証明書- 用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。 付属品- 厚さ(mm)3.8(外側ジョウ) 質量(g)350 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)22 使用温度(℃)0〜40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保存温度(℃)-10〜60 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10〜60 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする