用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
測定範囲(mm)0~15最小表示量(mm)0.001付属品マイナスドライバー(No.210183)1個仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2測定力(N)0.5~2.5(可変式)量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25機能【測定力可変機能】測定力を0.5~2.5Nに合わせた場合は、測定力目盛が0.5、1.0、1.5、2.0、2.5Nになります。平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書-電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B