用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力
の測定に最適です
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.001付属品マイナスドライバー(No.210183)1個仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2測定力(N)2~10(可変式)量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25機能【測定力可変機能】測定力を2~10Nに合わせた場合は、測定力目盛が2、4、6、8、10Nになります。【原点セット機能】(ABS測長系)測定範囲の最小値を原点として記憶します。原点値は各サイズに応じて設定できます。【ゼロセット機能】(INC測長系)任意の位置で表示値のクリヤ(ゼロセット)ができ、比較測定が楽にできます。ゼロセットした後も、原点からの絶対値(ABS測長系)に復帰できます。【ホールド機能】表示値のホールド(保持)ができます。この機能を解除すれば、直前に設定したゼロセット位置または、原点位置からの測定値を表示しますので、表示が見にくい位置での測定に便利です。【ファンクションロック機能】不用意に原点位置を変更しないように、ORIGIN(原点ゼロセット)機能とZERO(ゼロセット)機能をロックします。【オートパワーON/OFF機能】測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、ABS測長系の原点(プリセット値)は記憶されたままです。スピンドルを回すことにより表示は再現されます。【測定データ出力機能】測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。【エラー警報】万一、表示部のオーバーフローや計算ミスが発生すると、表示部にエラーメッセージを表示し、測定機能をストップします。誤ったままの表示で測定を続けることはありません。また、電池の電圧が低下すると、測定不可状態になる前に電池マークが点灯し、電池が消耗していることを知らせます。平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書-電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B