タフテクトF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 44062158 品番 6G LLK-TF-12
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

素足で生活したくなるような自然なぬくもりを感じさせるカラー。
カフェやショップの雰囲気を演出し、個性的なライフスタイル表現が可能になります。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ビンテージオーク 基材2.7mmMDF+植林木合板 工法合板捨て貼工法用 表面仕上げ特殊加工化粧シート、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。
※フロア1枚1枚の表情が異なります。必ず仮置きし、隣合う板の木目・色調をご確認のうえ施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする