タフテクトB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 44062237 品番 F6 LLK-TB-12
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。
木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 クリア 基材2.7mmMDF+植林木合板 工法合板捨て貼工法用 表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする