曜日別特売
F9 LLK-TB-12 タフテクトB YKK AP 44062246

F9 LLK-TB-12 タフテクトB YKK AP 44062246
F9 LLK-TB-12 タフテクトB YKK AP 44062246
F9 LLK-TB-12 タフテクトB YKK AP 44062246

タフテクトB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ナチュラル
内容量1ケース(6枚)注文コード44062246品番F9 LLK-TB-12
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。
木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
色
ナチュラル
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
2.7mmMDF+植林木合板
工法
合板捨て貼工法用
表面仕上げ
オレフィンシート、表面強化処理被膜
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする