タフテクトS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) 注文コード44062325 品番F2 LLK-TS-12
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

大理石を表現したビアンコマーブル調の柄が水まわりに高級感を演出します。
JAS II類合板を使用しているため、水まわりにもご使用いただけます。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌、水掛かりに強い、ペット対応【傷】【汚】

用途洗面室、脱衣所、トイレ 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ビアンコマーブル 基材JAS II類合板、特殊樹脂強化層 工法合板捨て貼工法用 表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする