Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44062473
品番
00189-NNZ
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
着脱ラクチンな程よい厚みのジップパーカー 大き目2重フードがうれしい
色
レッド
サイズ
XL
種別
パーカー
材質
綿100%、裏毛(裏パイル)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
59
重さ(g/m
2
)
(生地)330
色番
010
身丈(cm)
73