1730136 ソフトセルメッシュfit ハクゾウメディカル 44062595 1730136 ソフトセルメッシュfit ハクゾウメディカル 44062595 1730136 ソフトセルメッシュfit ハクゾウメディカル 44062595

ソフトセルメッシュfit

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1枚) 注文コード 44062595 品番 1730136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メッシュ生地の手術後用腹帯です。背部はムレにくいメッシュ生地を採用しています。
ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
フィットカットが上へズレるのを防止します。脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
ソフトな伸びで、装着感が優れています。ガーゼ交換等の時間が短縮できます。

適合寸法(cm)88〜120 用途開腹手術後の保護・保温・固定、ストマ等の固定、その他腹部の保護、腰痛ベルトとして 材質メイン素材:綿100%、伸縮素材:コットン天竺(スパンデックス入り)、中綿:ポリエステル100% サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする