Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 長袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 長袖
7.4オンス HVL スーパーヘビー長袖Tシャツ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44062613
品番
149-HVL
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
材質
綿100%
重さ(g/m
2
)
250
生地
天竺
色番
001