Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の ボトムス
Printstar(トムス)の オールシーズン ボトムス
8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全180種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44062638
品番
220-MHP
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地
色
ホワイト
サイズ
L
ウエスト(cm)
77〜85
股下(cm)
19
種別
ハーフパンツ
材質
綿100%
総丈(cm)
48
重さ(g/m
2
)
285
生地
裏毛(裏パイル)
色番
001