お医者さんのがっちり膝ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44062683 品番 AP-202622
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着けた瞬間ピタリと膝が安定する膝ベルト。
ベルト本体が膝の上部(大腿四頭筋)と下部の筋肉を補助します。
さらに、特殊パッドが膝の皿を抑え、両サイドのV型ベルトでブレを安定させます。
また、動きの多い膝関節は両サイドの4本の特殊ボーンがサポートし、膝への負担を軽減してくれます。
女性や高齢者の方でも簡単に装着可能。
伸縮性、通気性に優れた素材で、どんな季節も快適に。

材質ナイロン、ポリエステル、その他 サイズL 質量(g)約110 サイズ(cm)L:(ひざ上)11/(ひざ周り)39〜42 適合部位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする