ウェルファン
ウェルファンの ベッド関連
ウェルファンの 介護ベッドパッド
洗えるベッドパッド(防水タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44062708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防水フィルムと式パッドの一体型 対応するマットレスの厚みは、最大で約22cm程です。
寸法(cm)
93×195
色
ブルー
サイズ
Wレギュラー
材質(不織布)
ポリプロピレン100%
材質(中綿)
ポリエステル100%
材質(裏地)
ポリウレタンラミネート
材質(表地)
ポリエステル80%、綿20%