大阪魂
8マーク小型六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
長さ
35
(mm)
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44062715
品番
M14×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目