エコショット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44062805 品番2000D-S
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スプレーガンによる究極のスパッタ付着防止!
作業時間の短縮で作業効率アップ
各種調整機能(塗布量、パターン幅)で液溜まり、液ダレを防止
スバッタに起因する不良率の大幅低減
スバッタ防止剤のツマリ無し
スバッタ防止剤の使用量を大幅に削減

用途スパッタ防止剤塗布、離型剤塗布、深傷剤塗布、金属塗装 質量(g)415 パターン開き(mm)250 空気消費量(L/min)220 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式S(吸上式) 吐出量(mL/min)145 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式標準圧 手元圧力(MPa)0.2
関連資料:(1.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする