1口ビルトインIHクッキングヒーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44063067 品番 KZ-12C
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。

口数1口 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×372×88(20.5/ワークトップの上高さ) プラグ2極接地型 15A 250V 電源コード1.25mm2、3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m 用途ワンルームマンションや飲食店に 質量(kg)4.5 (トッププレート)ステンレストップ 定格出力(kW)2 機能ワンタッチ火力ダウン、揚げ物温度調節/7段階(140℃〜200℃)、自動湯沸し/1〜2L<吹きこぼれるため鍋の満水容量の60%まで>、電源スイッチ自動OFF/3分 操作部形状プッシュ式 コンセント(推奨)埋込型WN1112K・露出型WK3012 火力調節約80W(とろ火)〜2.0kW 8段階 待機電力(W)約0.7 最大火力(kW)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33122828
2021-08-17
用途:
賃貸1ルームミニキッチンのヒータ交換
有限会社ファイブ・ツー 様 (建設業・工事業)

取り付け取り外しがスムーズに工事ができました。
品物はよい製品でした

2人が参考にしています
対象商品:
33122828
2021-03-01
用途:
贈り物
不動産業

知人が認知症と聞きましたのでガスでは危ないのでプレゼントし
喜ばれました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする