3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の サポーター・テーピング
3M(スリーエム)の サポーター
3M(スリーエム)の 手首・足首用 サポーター
フツロサポーター 足くび
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44063085
品番
01037JNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
【サポートレベル】中程度
トラスコ品番
161-5931
質量(g)
49
適合部位
足くび
足首周り(cm)
18〜29