3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の サポーター・テーピング
3M(スリーエム)の サポーター
3M(スリーエム)の ひざ・ひじ用 サポーター
フツロサポーター ひざ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44063103
品番
01039JNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
【サポートレベル】中程度
トラスコ品番
161-5923
質量(g)
114
適合部位
ひざ
適合寸法(cm)
【周囲】33〜45