3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の サポーター・テーピング
3M(スリーエム)の サポーター
3M(スリーエム)の 手首・足首用 サポーター
フツロサポーター 手くび しっかり保護用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44063128
品番
10770JNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
【サポートレベル】中程度・固定
トラスコ品番
161-5926
質量(g)
78
適合部位
手首
手首周り(cm)
14〜21