除菌消臭剤 ニイタカアルコール5L・20L共通コック(バラ)4L・5L・BIB用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44063313 品番901576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
効果除菌、消臭 質量(g)10 アズワン品番64-8393-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44063313
2024-08-16
用途:
詰め替え作業
丸善 様 (卸売・小売業)

小さい容器に移し替える時に使っています。バッチリ漏れもなくスムーズに移し替えることが出来ます。使用後も密封性が在るので、そのまま取り付けて置いていますが、次に移し替え作業に取り掛かるのが速くなり助かります。

対象商品:
44063313
2024-07-22
用途:
漂白剤 除菌タイプ ブリーチのコック
有限会社 泉忠老舗 様

モノタロウ漂白剤 除菌タイプ ブリーチのコックとして使っています。
滑らかに注げますし、漏れもありません。ただ、何度か取り外しをしていると割れますので、あまり強く締めすぎす、できれば割れた時用に1つ予備のストックを持たれることをオススメします。

4人が参考にしています
対象商品:
44063313
2022-11-11
用途:
アルコール消毒用詰め替え用ボトルのコックとして

モノタロウブランドのアルコール消毒液詰め替え用ボトルを購入したがコックがついていないので購入した。これでこぼさずに済む

1人が参考にしています
対象商品:
44063313
2022-02-10
用途:
タンクから小分けにするとき

無駄に消毒液をこぼさずに済んで重宝しています。タンクにつけて販売してほしいです。

対象商品:
44063313
2022-11-16
用途:
手指消毒液の詰替用容器に取り付けるため
両備ホールディングス株式会社 様 (その他業種)

手指消毒の詰替用容器に取り付けるように紹介されていて購入しましたが、詰替用容器に取り付けにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする