BTデュアル3Dファーストレイヤーノースリーブクルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44063505 品番 JW-520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シャツやコンプレションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。

ブラック サイズM 混率(%)ポリプロピレン65・ポリエステル20・ポリウレタン15 用途作業・スポーツ・アウトドア 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 対応シーズンオールシーズン アズワン品番64-5222-99 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする