おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 半袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 半袖
BTデュアル3Dファーストレイヤーショートスリーブクルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44063557
品番
JW-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シャツやコンプレションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリプロピレン65・ポリエステル20・ポリウレタン15
用途
作業・スポーツ・アウトドア
胸囲(cm)
88〜96
身長(cm)
165〜175
対応シーズン
オールシーズン
アズワン品番
64-5223-05
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応