有効期限(年)3有効成分シクラニリプロール:4.5%、2',3-ジブロモ-4'-クロロ-1-(3-クロロ-2-ピリジル)-、6'-{[(1RS)-1-シクロプロピルエチル]カルバモイル}ピラゾール-5-カルボキサニリド適合害虫【りんご】シンクイムシ類、キンモンホソガ、ハマキムシ類、ケムシ類、ギンモンハモグリガ、ヒメボクトウ、【なし】シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、【もも】シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、ハマキムシ類、クビアカツヤカミキリ、【ネクタリン】ケムシ類、【すもも】ケムシ類、シンクイムシ類、クビアカツヤカミキリ、【おうとう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【ぶどう】ハマキムシ類、カメムシ類、オウトウショウジョウバエ、マメコガネ、コスカシバ、【茶】チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、ヨモギエダシャク、チャノホソガ性状淡黄色澄明水溶性液体適合作物りんご、なし、もも、ネクタリン、すもも、おうとう、ぶどう、茶農林水産省登録第(号)24023毒劇区分普通物剤形液剤