エクセル抗菌ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44063654 品番 2HD-AB
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンタミを許さない!
食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。
グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)
抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。
洗浄による消毒殺菌可能!
1年間保証。

ヘッド径(Φmm)50 全長(mm)345 用途食品工場メンテナンス作業 柄長さ(mm)295 ヘッド長(mm)115 ヘッド質量(ポンド)1.5
注意
※ハンマーは特殊な衝撃に対して強力な耐久性がありますが、樹脂の欠点である刃物状の物・鋭角部などに使用されますと、切れたり、引裂が起き、破損の原因になります。
常温使用温度範囲は-20℃〜80℃です。
消毒は消毒用アルコール(濃度60〜80%)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする